Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it® Super Sticky Meeting Chart, kariert, 2 Blöcke, 635 mm x 762 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-it® Super Sticky Meeting Chart, kariert, 2 Blöcke, 635 mm x 762 mm
Post-it® Super Sticky Meeting Chart, kariert, 2 Blöcke, 635 mm x 762 mm
Post-it® Super Sticky Meeting Chart, kariert, 2 Blöcke, 635 mm x 762 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100083123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     560
EAN/GTIN:
     00021200707285
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Block kariert
Flip-Chart
Flipchart
Post-it® Meeting Charts eignen sich perfekt zum Brainstorming, Problemlösen und für Präsentationen. Die nicht durchscheinenden Blätter lassen sich leicht abreißen, haften auf nahezu allen Wandflächen und können rückstandsfrei abgelöst werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Post-it®
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Staffelei Pads
Gesamtbreite:
635 mm
Gesamtlänge:
762 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,96667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.