| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100123108 Herst.-Nr.: 471DEMO5S EAN/GTIN: 00076308979713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5S: Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Arbeitsumgebung um! Das systematische Gestaltungskonzept der 5S-Methode macht es Ihnen leicht, einen besser organisierten, effizienteren, produktiveren und sichereren Arbeitsplatz zu schaffen. Bei der 5S-Methode wird Ihr Arbeitsbereich zunächst analysiert und überflüssige Gegenstände werden entfernt. Anschließend werden wesentliche Gegenstände geordnet, der Arbeitsbereich gereinigt und gepflegt. Das Beste daran ist, dass diese Schritte schnell zu einem festen Bestandteil des Tagesablaufs Ihres Betriebs werden. Visuelle Signale gehören untrennbar zu einem erfolgreichen Gestaltungskonzept. Sie dienen der Übermittlung von Informationen an Mitarbeiter durch Farbkodierungen, Kennzeichnungen und Bodenmarkierungen. Durch Bodenmarkierungen erkennen Mitarbeiter abgegrenzte Arbeitsbereiche oder Stellen, an denen besondere Vorsicht geboten ist, sowie Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung wie Toiletten, Pausenräume und Orte, an denen Wertstofftonnen untergebracht sind. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | mehrfarbig | Klebstofftyp: | Acryl | Produktform: | Packung | Gesamtbreite: | 50,8 mm | Gesamtlänge: | 32,91 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, 3m 50mmx33m pvc-klebeband, absperrband, absperrband 3m, 3m klebeband, Bodenmarkierung, markieren, floor marking, pvc klebeband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |