Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1230629 Herst.-Nr.: 101E/48MMX50M EAN/GTIN: 04046719937417 |
| |
|
| | |
| Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.) Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Beige | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 48 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 3m, 48mm x 50m, deko tape, masking tape 3m, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 36 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,50* | € 2,09* | | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,61* | € 2,13* | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,72* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,25* | | | | | 4 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,25* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück | Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 75,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|