| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100175101 Herst.-Nr.: X5001VE-CE EAN/GTIN: 04054596592315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5001VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen EN 397 und EN 12492. Unser weißer, randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Der Helm erfüllt außerdem die Norm EN 50365 (1000 VAC) für elektrisch isolierende Helme bei Arbeiten an Niederspannungsanlagen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktfarbe: | Weiß | Produkttyp: | Sicherheitshelm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitshelm, arbeitshelme, schutzhelm, kopfschutz, schutzhelm mit gehörschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |