| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1066-7100224385 Herst.-Nr.: GPT-020F50 EAN/GTIN: 05900422114284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | transparent | Klebstofftyp: | stark haftendes Acryl | Gesamtbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, 3m doppelseitiges klebeband 50mmx50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger, transfer-klebeband, transferklebeband, Acrylic Foam Tape |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |