Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric Schlitz, Phillips 7-tlg. (00834)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     1690-5095007008
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00834
EAN/GTIN:
     4010995008345
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (00820)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 6,5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Spannungsprüfer SoftFinish® einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745)
Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE Schraubendreher, ESD Schraubendreher, Werkzeug für Elektriker, Schraubenzieher Set, Schraubendreher Satz, Werkzeug Satz Elektriker, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Set, Handwerkzeug, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, vde geprüft, Elektrikerwerkzeug, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Werkzeugset, elektriker werkzeug satz, werkzeug satz elektriker, vde schraubenzieherset, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Elektriker Schaltschrankbau, VDE Schaltschrankbau, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, Schlitzschraubendreher, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher, Schlitz Schraubenzieher, isolierte schraubenzieher
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
72
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,12*
€ 28,15*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 30,17*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,11*
€ 32,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,42*
€ 33,11*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,10*
€ 33,92*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,15*
€ 33,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,59*
€ 32,83
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 27,58*
€ 32,82
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 27,57*
€ 32,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,41*
€ 31,43
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 26,39*
€ 31,40
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 26,38*
€ 31,39
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 26,37*
€ 31,38
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 26,36*
€ 31,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,09*
€ 31,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,89*
€ 29,62
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,12*
€ 27,51
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00847
ab € 4,34*
Sonstiges
Wiha
00848
ab € 5,23*
Sonstiges
Wiha
00820
ab € 3,03*
Sonstiges
Wiha
00823
ab € 3,89*
Sonstiges
Wiha
00826
ab € 4,91*
Sonstiges
Wiha
00829
ab € 5,62*
Sonstiges
Wiha
34745
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.