Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Feinmechaniker-Flachrundzange Classic mit Schneide und Öffnungsfeder gerade Form 160 mm, 6 1/2" (10349)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-10349
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10349
EAN/GTIN:
     4010995364830
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für präzises Greifen und Halten sowie Schneiden in der Feinmechanik und Modellbau.

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt in der Feinmechanik und im Modellbau.

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
2 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Gesamtlänge (Zoll):
6 1/2"
Schneidkraft:
10
Mittelharter Draht (mm):
2 mm
Harter Draht (mm):
1.2 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange wiha 160 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gerade, Zange, 36483, Z36016001, Modellbauer, Hubschrauber, modellbau werkzeug, flachrundzange gerade, feinmechaniker zange, zange modellbau, zangen modellbau, präzisionszange, feine zange, kleine zange, flachrundzange schmuck
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.