Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multitool PocketStar® TORX® 8-tlg. (23049)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01811679
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23049
EAN/GTIN:
     4010995230494
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Multi-Tool

Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX®-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Inhalt:

  • 1x TORX® Klinge T9
  • 1x TORX® Klinge T10
  • 1x TORX® Klinge T15
  • 1x TORX® Klinge T20
  • 1x TORX® Klinge T25
  • 1x TORX® Klinge T27
  • 1x TORX® Klinge T30
  • 1x TORX® Klinge T40
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz wiha, Multifunktionswerkzeug, Torx, Innensechskantschlüssel, Innensechskant Schraubendreher, innensexkant, insechskantschlüsselsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,63*
€ 20,01*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 21,28*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,94*
€ 21,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 23,50*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,63* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.