Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert Zoll-Ausführung in SB-Kartonverpackung (24851)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500445
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24851
EAN/GTIN:
     4010995248512
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Zoll-Schrauben.

Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes Einzelschlüssels ohne Bewegung anderer.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Einfaches Entnehmen

Perfekt für Engstellen

Zoll-Ausführung

In Anlehnung an ASME B18.3.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,3 mm x 0,05" x 72 mm (01422)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 1,6 mm x 1/16" x 80 mm (01423)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,0 mm x 5/64" x 88 mm (01431)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,4 mm x 3/32" x 101 mm (01427)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 2,8 mm x 7/64" x 111 mm (01433)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,2 mm x 1/8" x 121 mm (01425)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 3,6 mm x 9/64" x 136 mm (01434)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,0 mm x 5/32" x 148 mm (01430)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 4,8 mm x 3/16" x 163 mm (01426)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 5,6 mm x 7/32" x 176 mm (01432)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 6,4 mm x 1/4" x 191 mm (01424)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 7,9 mm x 5/16" x 210 mm (01429)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert, Zoll-Ausführung 9,5 mm x 3/8" x 232 mm (01428)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 1,3 mm x 74 mm (01391)
  • 1x ProStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, wiha stiftschlüsselsatz 13-tlg, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschlüssel Zoll
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,50*
€ 27,96*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 21,39*
€ 28,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 29,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 30,22*
2 Tage
29
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 31,70*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,96*
€ 33,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,61*
€ 32,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,21*
€ 31,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,63*
€ 29,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,47*
€ 27,93
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 23,40*
€ 27,85
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 23,33*
€ 27,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,50*
€ 24,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01391
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.