Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung 2 - 7 (26464)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-26464
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26464
EAN/GTIN:
     4010995264642
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.

Extra: Lieferung in praktischer Kunststoffbox.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: ±6%, rückführbar auf nationale Normale (Abweichende Toleranzen siehe Tabelle).

Griff: Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter (im Lieferumfang enthalten).

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.

Griff: Optimal an Drehmomentbereich angepasste Griffgröße.

Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.

Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.

Hinweis: Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Variabel einstellbares Drehmoment

Schützt vor Materialbeschädigung und Nacharbeit

Hand- und muskelschonendes Arbeiten

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DIN EN ISO 6789.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
4 mm
Drehmomentbereich min (Nm):
2 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
7 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
2 - 7
Toleranz (%):
6 %
Griffdurchmesser (mm):
41 mm
Länge Griff (mm):
142 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher 2,0-7,0nm wiha, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher wiha, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentschlüssel, Drehmoment Schraubendreher einstellbar, Drehmomentbegrenzung, Werkzeug Sortiment, Drehmoment Werkzeug, Handwerkzeug, Drehmoment Set, Werkzeug Set, Schraubendreher Drehmoment, drehmomentschraubendreher einstellbar, Schraubendreher mit Drehmoment, drehmoment bithalter, drehmoment schraubendreher 1-10nm, drehmoment schraubendreher 1-5nm, drehmoment schraubendreher fahrrad, drehmoment digital, drehmoment fahrrad, drehmoment schraubendreher 0,1 0,6nm, drehmoment schraubendreher verstellbar, drehmoment schraubendreher 2 nm, drehmoment schraubendreher 4nm, drehmoment schraubendreher 5 nm, drehmoment schraubendreher 5nm, Schraubendreher, Werkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher Bit, Schraubendreher Bits, schraubendreherbit, bithalter schraubendreher, schraubendreher bitaufnahme, Bit Magazin, multibit, universalschraubendreherbit, schraubendreher bits griff, schraubenzieher bits griff, Drehmoment-Werkzeuge, drehmoment schrauben, drehmoment schraubendreher, drehmoment schraubenzieher, drehmoment schraubenzieher einstellbar, drehmoment schrauber, drehmoment werkzeug
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.