Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form 200 mm, 8" (26721)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26721
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26721
EAN/GTIN:
     4010995267216
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich.

Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.

Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt.

Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.

Kopfform: Gerade Form.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5745.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8"
Schneidkraft:
17
Mittelharter Draht (mm):
3.2 mm
Harter Draht (mm):
2.2 mm
Gehärteter Federstahl (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.