Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wasserpumpenzange Classic mit Druckknopf 250 mm (26765)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-26765
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z22025001
EAN/GTIN:
     4010995267650
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Erfüllt Ihre Ansprüche: Dauerhaft stabil aufgrund des durchgesteckten Gelenks mit doppelter Führung.

Steigert Ihre Effizienz: Schnelle und einfache Einstellung der Zange durch Druckknopf.

Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.

Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern

9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck

Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung

Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk

Bei Installationsarbeiten müssen Rohre, Muttern sowie runde und kantige Materialien in den verschiedensten Abmessungen bearbeitet werden. Den optimalen Halt bietet eine Wasserpumpenzange. Mit einer 9-stufigen Rastenverstellung bietet sie maximale Variabilität bei Arbeiten im Installationsbereich, wobei die schnelle und einfache Einstellung und Arretierung per Druckknopf erfolgt. Dabei sind Quetschverletzungen dank des integrierten Klemmschutzes ausgeschlossen. Die Zange ist mit einem durchgesteckten Gelenk versehen, mit dem höchste Stabiltät durch die doppelte Führung gewährleistet wird. Gleichzeitg sorgt die schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich für einen einfach Zugang zum Werkstück, auch in beengten Arbeitsumgebungen. Die Zangengriffe sind aus rutschhemmendem Kunststoff und verhelfen dem Anwender zu starkem Halt, selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. Zusätzlich wird das Abrutschen am Werkstück durch die Selbstklemmung an Rohren und Muttern verhindert und dadurch höchst komfortables Arbeiten ermöglicht. Während dem Einsatz garantieren die hochwertigen, spezialgehärteten Zähne sicheres Greifen, auch nach langjähriger Verwendung. Die robusten Wasserpumpen Zangen sind unempfindlich gegen Schmutz.

DIN ISO 8976.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlüsselweite (mm):
50 mm
Rohrdurchmesser (Zoll):
2"
Gesamtlänge (mm):
250 mm
Gesamtlänge (Zoll):
10"
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, wiha wapu zange, Zange, wapu, WaPu-Zange, rohrzange, Greifzange, Maulzange, Universalzange, armaturenzange, pumpenzange, wasserpumpenzange klein, rohrzange gross, wasserrohrzange, wasserpumpenzange gross, kleine wasserpumpenzange, schlüsselzange, rohrpumpenzange, rohrzangen, mini wasserpumpenzange, wasserpumpenzangen, wasserpumpenzange 400mm, wasserpumpenzange xxl, wasserpumpenzange 125, wasserpumpenzange 180mm, große wasserpumpenzange, wasserpumpenzange 150, wasserpumpenzange 125mm, wasserpumpenzange 350mm, wasserpumpenzange für armaturen, wasserpumpenzange maxi, wasserpumpenzange 200mm, wasserpumpenzange 600mm, wasserpumpenzange kurz, wasserpumpenzange 800, wasserpumpenzange 560, universal zange, Zange für Rohre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.