Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sicherungsringzange Classic für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 0, 140 mm, 5 1/2" (26781)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26781
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26781
EAN/GTIN:
     4010995267810
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.

Ausfuehrung: Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.

Kopfform: Gerade Form.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.

DIN ISO 5256.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Typ:
J 0
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
140 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 1/2"
Sicherungsring Innen min (mm):
8 mm
Sicherungsring Innen max (mm):
13 mm
Sicherungsring Innen min - max (mm):
8 - 13
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.