Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26814)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-26814
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26814
EAN/GTIN:
     4010995268145
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Steigert Ihre Effizienz: Schmaler, spitzer Zangenkopf gewährleistet optimale Zugänglichkeit auch an schwer zugänglichen Stellen.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht in flachen, schwer zugänglichen Stellen.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max (mm):
1 mm
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2"
Schneidkraft:
2
Weicher Draht (mm):
1 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, Zange, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, elektronische zange, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.