Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Aderendhülsenzange Classic 145 mm (28330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-28330
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z60014501
EAN/GTIN:
     4010995283308
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4.

Ausfuehrung: Seitliche Einführung von Hülse und Leiter.

Ausfuehrung: Profile in Trapez- oder Halbrundform für sichere Verbindung von Aderendhülse und Leiter.

Kopfform: Feste Profil-Stationen für die entsprechenden Leiterquerschnitte.

Werkstoff: Hochwertiger Werkzeugstahl, vergütet.

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
145 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 3/4"
Querschnitt min (mm²):
0.25 mm²
Querschnitt max (mm²):
2.5 mm²
Querschnitt min – max (mm²):
0.25 - 2.5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, Zange, Schraubendreher Bit, aderendhülsen, aderenthülsen, Schraubendreher, Adernhülsenzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.