Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 ESD gemischt 7-tlg. inkl. Rolltasche (31497)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Symbole
Symbole
Artikel-Nr.:
     283-802883
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31497
EAN/GTIN:
     4010995314972
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
ESD-Schlitz-Schraubendreher

Vereinfacht Ihre Arbeit: Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm.

Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes Schraubwerkzeug System 6 mit umfangreichem, wechselbarem Klingensortiment.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Ergänzende Information: Sechskant eine Seite mit Kugelkopf

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (10162)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 3,5 mm, 4,5 mm, 150 mm (27627)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 4,0 mm, 6,0 mm, 150 mm (00629)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5 mm, 6,5 mm, 150 mm (00630)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Phillips PH1, PH2, 150 mm (00631)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Kugelkopf 5,0 mm, 5,0 mm, 150 mm (00638)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Packung
€ 4,80*
ab € 36,53*
€ 48,94*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 39,01*
€ 51,78*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 39,27*
€ 52,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 53,62*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 49,26*
€ 68,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,30*
€ 53,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,50*
€ 51,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 36,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
10162
ab € 12,05*
Sonstiges
Wiha
28412
ab € 4,20*
Sonstiges
Wiha
27627
ab € 4,20*
Sonstiges
Wiha
00629
ab € 4,25*
Sonstiges
Wiha
00630
ab € 4,46*
Sonstiges
Wiha
00638
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.