Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bolzenschneider Classic 750 mm, 30" (39378)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-39378
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39378
EAN/GTIN:
     4010995393786
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Anwendung: Zum Trennen von meist zylindrisch geformten Werkstücken wie Stifte, Drähte, Bolzen und Nieten mit einer max. Härte von 40 HRC.

Anwendung: Besonders geeignet zum Trennen von Baustahlmatten und Moniereisen im Bauhandwerk.

Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneide auf ca. 60 HRC.

Ausfuehrung: Komfortabel: Ein- und nachstellbar durch Exzenterschrauben

Ausfuehrung: Ergonomisch: Präzisions- Stahlrohrstiel mit robuster und griffiger Einkomponenten-Griffhülle

Ausfuehrung: Power - geringer Kraftaufwand beim Trennen der Materialien durch die optimale Geometrie.

Kopfform: Verschraubter Messerkopf, auswechselbar.

Werkstoff: Stahlhart - Messerkopf aus hochwertigem Chrom - Molybdän Stahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
9 mm
Gesamtlänge (mm):
750 mm
Gesamtlänge (Zoll):
30"
Schneidkraft:
8
Gehärteter Federstahl (mm):
9 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.