Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Drehmomentschlüssel electric 3/8" für Steckschlüssel, variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung (44163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-44163
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44163
EAN/GTIN:
     4010995441630
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab.

Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Sammelschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Extra: Inkl. Werksprüfprotokoll.

Genauigkeit: +-4%

Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Insbesondere bei Verschraubungen an Sammelschienen im Verteilerkasten sind Elektriker mit dem isolierten Drehmomentschlüssel mit 10° Schaltwinkel bestens ausgerüstet. Der Drehmomentschlüssel mit Rechts-/ Linkslauf ist somit ideal für kraftvolles aber kontrolliertes Festziehen geeignet. Durch Herausziehen und Drehen des Griffendes kann der benötigte Drehmomentwert mit Blick auf die numerische Skala von Hand eingestellt werden. Weiterhin bieten die auf den 3/8" Vierkantantrieb gesteckten Steckschlüssel dank der Kugelsicherung einen sicheren Halt. Bei gefühlvollem Festziehen knickt die Drehmomentmechanik im Schlüssel bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts spürbar ab. Der isolierte Drehmomentschlüssel wird gemäß der internationalen Norm EN/IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Nur zu verwenden mit isolierten Wiha Steckschlüsseleinsätzen.

DIN EN/IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
Sechskantklinge (Zoll):
3/8"
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Innenvierkant 1 (Zoll):
3/8"
Drehmomentbereich min (Nm):
5 Nm
Drehmomentbereich max (Nm):
25 Nm
Drehmomentbereich min - max (Nm):
5 - 25
Drehmomentbereich min (lbs):
44.25 lbs
Drehmomentbereich max (lbs):
221.27 lbs
Drehmomentbereich min - max (lbs):
44.25 - 221.27
Toleranz (%):
4 %
Außendurchmesser (mm):
38 mm
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Breite (mm):
37.71 mm
Höhe (mm):
49.05 mm
Gesamtlänge (mm):
290 mm
Länge des Hebelarmes (mm):
200 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, VDE-Drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel 5-25 nm 3/8", drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Drehmoment, Drehmomentwerkzeug, dünne bits, elektriker bits, bits für speede, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Werkzeug, Werkzeuge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, ratschen schlüssel elektrisch, ratschen schlüssel satz vde, ratschen schlüssel set elektrisch, ratschen schlüssel set vde, Ratsche, Umschaltknarre, VDE Ratsche, Drehmomentschlüssel electric, Drehmomentratsche, Nm Ratsche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,22*
€ 304,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,52*
€ 296,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.