Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric 80-tlg. inkl. Koffer (45734)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-45734
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     45734
EAN/GTIN:
     4010995457341
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer

Maße Produkt: 68 x 49,7 x 33,6 cm

Anwendung: Für die strukturierte und ordentliche Aufbewahrung eines umfangreichen Werkzeugsortiments.

Anwendung: Für den schnellen und einfachen Transport von Werkzeug.

Trolley für unwegsames Gelände

Werkbank- und Tritt-Funktion

V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel

Erhöhte Entnahmeposition

Schraubendreher von Ärzten und Therapeuten empfohlen

Viel zusätzlicher Stauraum

Gut organisiert - einfache Entnahme

Keine eingequetschten Finger dank Deckelbremse

Schloßvorrichtung und Flugtauglich

Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL 4 electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL 4 electric hat man für jede Anwendung das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario® für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche (41231)
  • 1x Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. (38362)
  • 1x Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
  • 1x Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
  • 1x Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)
  • 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
  • 1x Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
  • 1x Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
  • 1x Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
  • 1x Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)
  • 1x Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43663)
  • 1x Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
  • 1x Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,24*
€ 952,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,21*
€ 948,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,22*
€ 929,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,97*
€ 909,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,71*
€ 895,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
44242
ab € 19,01*
Sonstiges
Wiha
29417
ab € 27,56*
Sonstiges
Wiha
42068
ab € 5,82*
Sonstiges
Wiha
42071
ab € 18,22*
Sonstiges
Wiha
42074
ab € 18,55*
Sonstiges
Wiha
43663
ab € 27,98*
Sonstiges
Wiha
45296
ab € 20,42*
Sonstiges
Wiha
38362
ab € 27,99*
Sonstiges
Wiha
41231
ab € 54,60*
Sonstiges
Wiha
45216
ab € 54,47*
Sonstiges
Wiha
07185
ab € 10,98*
Sonstiges
Wiha
44129
ab € 425,80*
Sonstiges
Wiha
38637
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.