Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schwere Gummischlauchleitung 50m Kabelring H07RN-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10017
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10017
EAN/GTIN:
     4011160100178
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Schwere Gummischlauchleitung

  • Kabelring 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5, schwarz.
  • Mit Schutzleiter
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
  • Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, RN-Leitung, Neopren Kautschuk, Baustellenleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,4554* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10020
ab € 123,18*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 118,33*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 182,69*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,14*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 366,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.