Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schwere Gummischlauchleitung 50m Kabelring H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10020
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4011160100208
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Schwere Gummischlauchleitung

  • Kabelring 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5, schwarz.
  • Mit Schutzleiter
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
  • Technische Daten: 230 V / 16 A
  • Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
  • Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, RN-Leitung, Neopren Kautschuk, Baustellenleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,4598* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,71*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 118,40*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 181,97*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,86*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 368,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.