| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-10036 Herst.-Nr.: 10036 EAN/GTIN: 4011160100369 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung - Kabelring 50 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4, schwarz.
- Mit Schutzleiter
- Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0282-4
- Technische Daten: 400 V / 32 A
- Geeignet für die Nutzung in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und auf der Baustelle.
- Sehr flexibel und belastbar.
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 32 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Querschnitt: | 4 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Kabelfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Leitung, Kabel, Schnur, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerung, Gummi, RN-Leitung, Neopren Kautschuk, Baustellenleitung |
| | |
| |