Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe IronCoat Schutzisolierung Metallkabeltrommel 25m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10313
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10313
EAN/GTIN:
     4011160103131
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit der verzinkten Metalltrommel können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Dank der patentierten Leitungsführung wird das Ab- und Aufwickeln des 25 Meter lagen Kabels ganz einfach.
  • Material: Der Kabelaufroller ist aus feuerverzinktem Stahlblech & hat ein stoßdämpfendes, Rohrgestell mit Feststellbremse. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Haltegriff ausgestattet
  • Anschluss: Die hochwertige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 25 Meter und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP44 ist der Artikel optimal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Nutzen Sie den Outdoor-Artikel auch auf der Baustelle oder in Ihrem Garten.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • IronCoatMetallkabeltrommeln wurden durch die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) geprüft und entsprechen den Anforderungen nach GS-ET 35 / BGI 608. Somit sind sie bestens für den professionellen Einsatz auf Bau- und Montagestellen geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, kabeltrommel 25 m aussenbereich, metall kabeltrommel, gartenkabeltrommel 25m, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10325
ab € 83,57*
Ähnlich
as - Schwabe
10333
ab € 97,31*
Ähnlich
as - Schwabe
10314
ab € 74,38*
Ähnlich
as - Schwabe
20324
ab € 110,46*
Ähnlich
as - Schwabe
20325
ab € 105,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.