Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe IronCoat Schutzisolierung Metallkabeltrommel 40m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-20324
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     20324
EAN/GTIN:
     4011160203244
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel H07RN-F

  • 40 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker
  • 3 Einbausteckdosen 230V / 16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter
  • verzinktes Fußgestell mit geformtem Haltegriff und Feststellbremse
  • mit Isolierschicht "IronCoat"
  • 230V / 16A / max. 3500W
  • entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006)/ K2 (BGI600)
  • - Gewerbe, Baustelle IP44 -40 m schwere Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, kabeltrommel stahlblech 40m, metall-kabeltrommel 40m, metall kabeltrommel, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10313
ab € 65,97*
Ähnlich
as - Schwabe
10325
ab € 84,12*
Ähnlich
as - Schwabe
10333
ab € 97,84*
Ähnlich
as - Schwabe
10314
ab € 73,73*
Ähnlich
as - Schwabe
20325
ab € 106,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.