Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe IronCoat Schutzisolierung Metallkabeltrommel 33m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10333
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10333
EAN/GTIN:
     4011160103339
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Kabeltrommel H07RN-F

  • Kabelrolle: Mit dem extrem belastbarem Trommelkörper aus vulkanisiertem Hartgummimaterial können Leitungen unkompliziert verlängert werden. Das Doppelrohrgestell besteht aus 22mm starkem Stahlrohr.
  • Material: Der Kabelaufroller mit Feststellbremse hat auch eine Phasenüberwachungsanzeige. Das Gehäuse ist mit einem rutschfesten, ergonomischen Tragegriff und Leitungsführung ausgestattet.
  • Anschluss: Die hochwertige 50 Meter lange Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 erreicht eine Reichweite von 40 Meter und ermöglicht flexibles Arbeiten. Zusätzliche Sicherheit bietet der Thermoschutzschalter.
  • Anwendungsgebiet: Mit der Schutzklasse IP54 ist der Artikel optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Ideal für jede anspruchsvolle Baustelle, auch für den einfachen Gebrauch im Außenbereich.
  • Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
  • IronCoatMetallkabeltrommeln wurden durch die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) geprüft und entsprechen den Anforderungen nach GS-ET 35 / BGI 608. Somit sind sie bestens für den professionellen Einsatz auf Bau- und Montagestellen geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
33 m
Material:
Stahl feuerverzinkt
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, kabeltrommeln metall, metall kabeltrommel, kabeltrommel as schwabe, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10313
ab € 65,88*
Ähnlich
as - Schwabe
10325
ab € 84,06*
Ähnlich
as - Schwabe
10314
ab € 75,81*
Ähnlich
as - Schwabe
20324
ab € 108,72*
Ähnlich
as - Schwabe
20325
ab € 102,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.