Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Mammut Kabeltrommel mit Fahrgestell 230V 80m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26200
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26200
EAN/GTIN:
     4011160262005
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

Mammut Kabeltrommel mit klappbaren Fahrgestell H07RN-F

  • Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl
  • Extrem robuster, patentierter Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
  • Trage- und Fußgestell mit ergnomoischen Haltegriffen wahlweise mit Klappmechanismus
  • Optische überhitzungsanzeige sowie Funktionsanzeige der Einspeisung
  • Leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung.
  • Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen.
  • Großer umklappbarer Kurbelgriff für ein komfortables Aufrollen der Trommel.
  • Massive Bremse mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit patentiertem, ausklappbarem und kunststoffbeschichtetem Fahrgestell
  • Eingang: Schutzkontaktstecker 230V, 16A mit 80m H07RN-F 3G2,5 schwerer Gummischlauchleitung
  • Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A
  • Absicherung: 1 Thermoschutzschalter, 1-polig
  • Ideal für die Nutzung auf der Baustelle. 230 V / 16 A max. 3500 W // Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Kabellänge:
80 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, h07rn-f 3g2,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,04*
€ 691,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26204
ab € 588,71*
Ähnlich
as - Schwabe
26202
ab € 637,68*
Ähnlich
as - Schwabe
26205
ab € 691,32*
Ähnlich
as - Schwabe
26201
ab € 520,97*
Ähnlich
as - Schwabe
26203
ab € 751,58*
Ähnlich
as - Schwabe
26102
ab € 487,88*
Ähnlich
as - Schwabe
26105
ab € 540,57*
Ähnlich
as - Schwabe
26103
ab € 604,49*
Ähnlich
as - Schwabe
26104
ab € 447,14*
Ähnlich
as - Schwabe
26101
ab € 367,87*
Ähnlich
as - Schwabe
26100
ab € 358,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.