Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Mammut Kabeltrommel mit Fahrgestell 400V 40m H07RN-F 5G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26201
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26201
EAN/GTIN:
     4011160262012
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
CEE-Stecker

Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F

  • Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl
  • Extrem robuster, patentierter Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
  • Trage- und Fußgestell mit ergnomoischen Haltegriffen wahlweise mit Klappmechanismus
  • Optische überhitzungsanzeige sowie Funktionsanzeige der Einspeisung
  • Leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung.
  • Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen.
  • Großer umklappbarer Kurbelgriff für ein komfortables Aufrollen der Trommel.
  • Massive Bremse mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit patentiertem, ausklappbarem und kunststoffbeschichtetem Fahrgestell
  • Eingang: CEE-Stecker 400V, 16A, 5-polig mit 40m H07RN-F 5G2,5 schwerer Gummischlauchleitung
  • Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A / 1 CEE-Steckdose 230V, 16A, 3-polig / 3 CEE-Steckdosen 400V, 16A, 5-polig
  • Absicherung: 1 Thermoschutzschalter, 3-polig
  • Ideal für die Nutzung auf der Baustelle. 400 V / 16 A max. 11000 W // Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 11.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, cee-stecker 400v 16a ip44, h07rn-f, h07rn-f 5x2,5, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,00*
€ 702,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,47*
€ 663,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,81*
€ 648,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,05*
€ 620,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26204
ab € 586,33*
Ähnlich
as - Schwabe
26202
ab € 635,34*
Ähnlich
as - Schwabe
26205
ab € 691,48*
Ähnlich
as - Schwabe
26203
ab € 748,62*
Ähnlich
as - Schwabe
26102
ab € 487,88*
Ähnlich
as - Schwabe
26105
ab € 541,78*
Ähnlich
as - Schwabe
26103
ab € 601,47*
Ähnlich
as - Schwabe
26104
ab € 447,14*
Ähnlich
as - Schwabe
26101
ab € 367,87*
Ähnlich
as - Schwabe
26200
ab € 513,62*
Ähnlich
as - Schwabe
26100
ab € 355,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.