Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Mammut Kabeltrommel mit Fahrgestell 400V 40m H07RN-F 5G6 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-26203
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     26203
EAN/GTIN:
     4011160262036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
CEE-Stecker
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

Mammut Kabeltrommel mit klappbarem Fahrgestell H07RN-F

  • Mammut CEE Starkstrom Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Patentiertes, ausklappbares und kunststoffbeschichtetes Fahrgestell in roter Sicherheitsfarbe aus gehärtetem Stahl
  • Extrem robuster, patentierter Trommelkörper aus TARMA-PLAST Hartkunststoff
  • Trage- und Fußgestell mit ergnomoischen Haltegriffen wahlweise mit Klappmechanismus
  • Optische überhitzungsanzeige sowie Funktionsanzeige der Einspeisung
  • Leichtes und sicheres Abrollen der Trommel durch Anordnung des Trommelkörpers in Fahrtrichtung.
  • Quadratische, platzsparende Bauweise für einfachen Transport in Fahrzeugen.
  • Großer umklappbarer Kurbelgriff für ein komfortables Aufrollen der Trommel.
  • Massive Bremse mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit Trage-/Fußgestell
  • Mammut Baustellen Kabeltrommel mit patentiertem, ausklappbarem und kunststoffbeschichtetem Fahrgestell
  • Eingang: CEE-Stecker 400V, 32A, 5-polig mit 40m H07RN-F 5G6 schwerer Gummischlauchleitung
  • Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A / 1 CEE-Steckdose 400V, 16A, 5-polig / 2 CEE-Steckdosen 400V, 32A, 5-polig
  • Absicherung: 1 Fl-Schutzschalter 40A, 4-polig, 30mA / 1 LS-Schalter C 16A 1-polig1 LS-Schalter C 16A, 3-polig /
  • Ideal für die Nutzung auf der Baustelle. 400 V / 32 A max. 22000 W // Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Kabellänge:
40 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
5 - adrig
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 22.000 Watt
Anwendungsbereich:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, as schwabe h07rn-f 5g6, h07rn-f 5g6, h07rn-f, Kabelroller, Leitungstrommel, Leitungsroller, Schlauch-Trommel, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Leitungsrolle, Kabeltrommel mit Kabel, Outdoor Kabeltrommel, Kabeltrommel Baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, kabeltrommel überhitzungsschutz, kabeltrommel made in germany, Stromverlängerung, Kabeltrommel Außenbereich, Kabeltrommel für draußen, Starkstromkabeltrommel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 746,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,04*
€ 1.000,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,93*
€ 978,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,96*
€ 921,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
26204
ab € 588,34*
Ähnlich
as - Schwabe
26202
ab € 635,69*
Ähnlich
as - Schwabe
26205
ab € 695,07*
Ähnlich
as - Schwabe
26201
ab € 518,83*
Ähnlich
as - Schwabe
26102
ab € 486,31*
Ähnlich
as - Schwabe
26105
ab € 537,29*
Ähnlich
as - Schwabe
26103
ab € 601,24*
Ähnlich
as - Schwabe
26104
ab € 446,02*
Ähnlich
as - Schwabe
26101
ab € 366,02*
Ähnlich
as - Schwabe
26200
ab € 515,75*
Ähnlich
as - Schwabe
26100
ab € 356,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.