Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports 61x50,5mm blau IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45089
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45089
EAN/GTIN:
     4011160450891
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports IP54

  • Steckdose: Die IP 54 zertifizierte Dual-USB Anbausteckdose aus Kunststoff hat eine Einbautiefe von 34 mm. Der Lochabstand beträgt H x B - 38 x 38 mm bei einem Flachmaß von H x B - 61 x 50, 5 mm.
  • Anwendungsgebiet: Die praktische USB-Dose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen für den geschickten Heimwerker. Unser Produkt lässt sich sehr einfach installieren.
  • Verwendung: Die Lade-Dose lässt sich leicht in ein Lochmaß Ø 43, 5 mm einsetzen. Platzsparend kann so Anbau-Steckdose mit nur 4xSchrauben fixiert werden.
  • Praktisch: Strom aus der Dose – für alle USB-Ladegeräte. Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihre Kamera einfach direkt über die Steckdose mit USB-Ports. Verzichten Sie auf den Transport großer Netzteile und vereinfachen Sie das Aufladen.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Lochabstand:
38 mm
Schutzart:
IP54
Spannung:
5 V
Flanschmaß:
61 x 50,5 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schuko-anbausteckdose blau, schuko anbausteckdose, schuko-anbausteckdose ip54, USB Anbausteckdose, USB Einbausteckdose, Camping Steckdose, Caravan Steckdose, Camping USB, Caravan USB, USB Ports
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45084
ab € 2,93*
Ähnlich
as - Schwabe
61499
ab € 26,18*
Ähnlich
as - Schwabe
61464
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.