Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
as - Schwabe USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports weiß 43x46mm IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-61464
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
61464
EAN/GTIN:
4011160614644
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
USB Einbausteckdose
Steckdose: Die Dual-USB Einbausteckdose mit Schutzkappe aus wertigem Kunststoff verfügt über 2 USB-Ports: 1x 5 V / 1 A & 1x 5 V / 2,1 A. Der Lochabstand beträgt 48 mm bei einem Flachmaß von 43x61 mm (HxB). Einbautiefe: 34 mm.
Praktisch: Strom aus der Dose – für alle USB-Ladegeräte. Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihre Kamera einfach direkt über die Steckdose mit USB-Ports. Verzichten Sie auf große Netzteile und vereinfachen Sie das Aufladen.
Anwendungsgebiet: Die praktische USB-Dose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen im Wohnwagen, Wohnmobil oder Caravan.
Lieferumfang: In der Lieferung ist ein 0,6 m Messkabel und Pluspol (mit Glassicherung) enthalten. Beide Anschlussdrähte sind mit RingÖsen versehen. Die Anbau-Steckdose wird mit 2 Schrauben fixiert werden.
Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
... >
as Schwabe
>
Camping / Caravan
>
Einbausteckdosen
Weitere Suchbegriffe:
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
usb buchse
,
USB Anbausteckdose
,
USB Einbausteckdose
,
Camping Steckdose
,
Caravan Steckdose
,
Camping USB
,
Caravan USB
,
USB Ports
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,16*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Schutzkontaktsteckdose Einbausteckdose 230V 16A 50x50mm grau IP20
as - Schwabe
45084
ab € 2,93*
Ähnlich
as - Schwabe USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports 61x50,5mm blau IP54
as - Schwabe
45089
ab € 27,51*
Ähnlich
as - Schwabe USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports schwarz 43x46mm IP20
as - Schwabe
61499
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen