Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe USB Einbausteckdose mit zwei USB Ports schwarz 43x46mm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61499
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61499
EAN/GTIN:
     4011160614996
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

USB Einbausteckdose

  • Steckdose: Die Dual-USB Einbausteckdose mit Schutzkappe aus wertigem Kunststoff verfügt über 2 USB-Ports: 1x 5 V / 1 A & 1x 5 V / 2,1 A. Der Lochabstand beträgt 48 mm bei einem Flachmaß von 43x61 mm (HxB). Einbautiefe: 34 mm.
  • Praktisch: Strom aus der Dose – für alle USB-Ladegeräte. Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihre Kamera einfach direkt über die Steckdose mit USB-Ports. Verzichten Sie auf große Netzteile und vereinfachen Sie das Aufladen.
  • Anwendungsgebiet: Die praktische USB-Dose eignet sich ideal für die Eigen-Installation. Ob in der Küche, der Garage oder beim Campen im Wohnwagen, Wohnmobil oder Caravan.
  • Lieferumfang: In der Lieferung ist ein 0,6 m Messkabel und Pluspol (mit Glassicherung) enthalten. Beide Anschlussdrähte sind mit RingÖsen versehen. Die Anbau-Steckdose wird mit 2 Schrauben fixiert werden.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, usb buchse, USB Anbausteckdose, USB Einbausteckdose, Camping Steckdose, Caravan Steckdose, Camping USB, Caravan USB, USB Ports
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45084
ab € 2,92*
Ähnlich
as - Schwabe
45089
ab € 27,54*
Ähnlich
as - Schwabe
61464
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.