| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60734 Herst.-Nr.: 60734 EAN/GTIN: 4011160607349 |
| |
|
| | |
| MIXO Energiewürfel mit Druckluftanschluss - Stromquelle: Die Ideale Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 4 Schutzkontakt-Dosen (230 V, 16 A), einer CEE-Buchse (5-polig, 400 V, 16 A) und einem Druckluft-Anschluss ausgestattet
- Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x1,5 mm² – 5x2,5 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
- Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank Kette und Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach und schnell aufgehängt werden
- Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Ideal für Baustellen, Gewerbe und Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume und Schulen
- geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP44 | Gewicht: | 1,3 kg | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 4 Stück | Anzahl Druckluftanschluss: | 1 Stück | Anzahl CEE 16A: | 1 Stück | Für Leitungsdurchmesser: | 5x1,5 mm² bis 5x2,5mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Energiewürfel, Hängeverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, as schwabe steckdosenverteiler, Stromverteiler, Energieeinheit, Druckluftverteiler, Netzwerk, Steckdosenwürfel, Hängekupplung, Baustromverteiler, Energieversorgung, Garage, Druckluftanschluss, Druckluftversorgung |
| | |
| |