Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 1+ Energiewürfel 4x Schuko 1x Druckluft verdrahtet IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60732
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60732
EAN/GTIN:
     4011160607325
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

MIXO Energiewürfel mit Druckluftanschluss

  • Stromquelle: Die Ideale Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 4 Schutzkontakt-Dosen (230 V, 16 A) und einem Druckluft-Anschluss ausgestattet – flexibles Arbeiten gewährleistet
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 3x1,5 mm² – 5x1,5 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank der Kette inkl. Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach und schnell aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Ideal für Baustellen, Gewerbe und Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume und Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,3 kg
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Anzahl Druckluftanschluss:
1 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
3x1,5 mm² bis 5x1,5mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60734
ab € 102,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60736
ab € 102,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60738
ab € 103,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60730
ab € 109,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60751
ab € 113,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60753
ab € 118,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.