Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 6+ Energiewürfel 1xSchuko 1xDruckluft 1xCEE 32A 1x CEE 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60751
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60751
EAN/GTIN:
     4011160607516
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel mit Druckluftanschluss

  • Perfekte Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 1x Schutzkontakt-Dose (230 V, 16 A), 1 CEE-Buchse (5-polig, 400 V, 16 A) mit 3 G-Sicherungen (10A), nicht rückstellbar, träge, SPT 5x20mm, 16A max. mit 10A belastbar, 1 CEE-Dose (5-polig, 400 V, 32 A) & einem Druckluft-Anschluss.
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x4 mm² – 5x6 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat einen praktischen Vielzweckhaken. Dank Kette & Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Perfekt für Baustellen, Gewerbe & Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten & Hobbyräume
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,5 kg
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1 Stück
Anzahl Druckluftanschluss:
1 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
5x4 mm² bis 5x6mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60732
ab € 98,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60734
ab € 102,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60736
ab € 102,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60738
ab € 103,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60730
ab € 109,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60753
ab € 118,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.