Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Stecker Winkelkupplung 16A 1,5m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61482
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61482
EAN/GTIN:
     4011160614828
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapterleitung

CEE Verlängerungsleitung H07RN-F

  • Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Winkelkupplung 3-polig & 1x Schutzkontakt-Steckdose. Die 1,5 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5 ist spritzwassergeschützt & für den Außenbereich geeignet.
  • Stecker: Der 3-polige Camping Stecker auf Camping Kupplung ist Ihr optimaler Campingartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Anschlüsse, auch für Eurostecker-Adapter & Schutzkontakt-Kupplungen. Für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien & ist entsprechend langlebig. Für handelsübliche 16 Ampere Steckdosen (max. 3500 Watt) verwendbar. Ihr CEE-Verlängerungskabel für außen.
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft & IP44 zertifiziert. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Winkelkupplung, Gummi-Verlängerungsleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee-winkelkupplung, schutz-steckdose ip44, CEE Adapter, Wohnwagen Stromversorgung, Camping Stromversorgung, Caravan Adapater, Zubehör Wohnwagen, Zubehör Camping, Verlängerungsleitung, Stromanschluss Camping, Camping Verlängerung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.