Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-2502
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4004182025024
Suchbegriffe:
Inkjetfolie
Tintenstrahldrucker-Folie
Universalinkjetfolie
Farblaserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 50.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Produkttypbezeichnung:
transparent, selbstklebend
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Auflösung des Druckbildes:
9600
Dicke der Folie:
110
Farbe:
klar
Ausführung des hinterklebten Papiers:
Nein
stapelverarbeitbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Overhead Folie
Herstellerartikelnummer:
2502
Beschreibung der Besonderheiten:
klar, beschichtet, stapelverarbeitbar
Format der Folie:
A4
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-Drucker
GTIN:
4004182025024
Art der Beschichtung:
einseitig
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
transparent, selbstklebend
Stärke der Folie:
110
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,368* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,40*
€ 21,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.