Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen
Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 10 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-2503
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4004182025031
Suchbegriffe:
Inkjetfolie
Tintenstrahldrucker-Folie
Universalinkjetfolie
Farblaserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 10.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
Art der Beschichtung:
einseitig
GTIN:
4004182025031
Produkttypbezeichnung:
Overhead-Inkjet
Format der Folie:
A4
Farbe:
transparent
Auflösung des Druckbildes:
9600
Herstellerartikelnummer:
2503
Artikelbezeichnung:
Overhead Folie
stapelverarbeitbar:
Ja
Dicke der Folie:
110
Zolltarifnummer (TARIC):
39206219
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-Drucker
Produkt-Typbezeichnung:
Overhead-Inkjet
Stärke der Folie:
110
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,747* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.