Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Chronoplan Wochenplan, Origins Edition, 2024, Anordnung in Spalten, A5, Deep Ocean Blue, Softcover, goldgeprägt
Artikel-Nr.:
     C1101-50484
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50484
EAN/GTIN:
     4004182504840
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronobook Origins A5 Wocheplan. Typbezeichnung: Origins Edition. Verwendung für Kalenderjahr: 2024. Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht und Notizblätter. Ausführung: Papier, gebunden, Gummiband. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche / 2 Seiten. Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Wochenplan. Größe (B x H): 135 x 210 mm. Farbe: Deep Ocean Blue. mit goldfarbener Elementary Prägung.
Weitere Informationen:
Farbe:
tintenblau
Art des Verschlusses:
Gummiverschlussband
Höhe:
210
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Woche / 2 Seiten
Produkt-Typbezeichnung:
Buchkalender
Artikelbezeichnung:
Chronobook Origins A5 Woche
gefüllt:
Ja
Material des Einbandes:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht und Notizblätter
Ausführung des Inhalts des Timers:
Wochenplan
Typbezeichnung:
Origins Edition
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
135
GTIN:
4004182504840
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Produkttypbezeichnung:
Buchkalender
Höhe des Blattes:
210
Herstellerartikelnummer:
50484
Ausführung des Inhalts (Timer):
Wochenplan
Breite des Blattes:
135
Herstellerprodukttyp:
Buchkalender
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Chronobook Origins A5 Woche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.