Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Chronoplan Chronobook Wochenplan, Business Edition, 2023, Anordnung in Spalten, A5, schwarz, Hardcover, Lederimitat
Artikel-Nr.:
     C1101-50803
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50803
EAN/GTIN:
     4004182508039
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Chronoplan Buchkalender A5 2023. Typbezeichnung: Chronobook. Verwendung für Kalenderjahr: 2023. Einzigartiges Kalenderdesign mit Zeitmanagement Elementen, Cremefarbenes Papier FSC-zerifiziert. Ausführung: Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat, gebunden, Magentverschluss. Ausführung der Kalenderaufteilung: Wochenplan ( 1 Woche/2 Seiten). Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Gefüllt. Ausführung des Inhalts des Timers: Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Softcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan. Verwendung für Einstecktasche: nein. Größe (B x H): 140 x 215 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Art des Verschlusses:
Magnetverschluss
Höhe des Blattes:
215
Material des Einbandes:
Stabiles Hardcover aus hochwertigem, schwarzem Lederimitat
GTIN:
4004182508039
Verwendung für Kalenderjahr:
2023
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
schwarz
Höhe:
215
Produkttypbezeichnung:
Kalendarium
Ausführung der Kalenderaufteilung:
eine Woche / zwei Seiten
Breite:
140
Artikelbezeichnung:
Wochenplan A5 2023
gefüllt:
Ja
Verwendung für Einstecktasche:
nein
Ausführung der Sprachauswahl:
Deutsch
Typbezeichnung:
A5
Ausführung der Ablagemechanik:
gebunden
Herstellerartikelnummer:
50803
Beschreibung der Besonderheiten:
horizontale Ausrichtung
Ausführung des Inhalts (Timer):
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Tagesplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
Zolltarifnummer (TARIC):
48201050
Breite des Blattes:
140
Ausführung des Inhalts des Timers:
Kalendarium, Stiftehalter, Einmerkband, Hardcover, Wochenplan, Jahresplan, Jahresübersicht Folgejahr, Notizblätter, Übersicht Feiertage, Ferienplan
Produkt-Typbezeichnung:
Kalendarium
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.