| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1101-6905 Herst.-Nr.: 6905 EAN/GTIN: 4004182069059 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inventar-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 50 x 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig. Farbe: silber, schwarz. Material: Polyester. Ausstattung mit: 1 Beschriftungsfeld. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 5 Etiketten. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Breite: | 50 | GTIN: | 4004182069059 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 6905 | Werkstoff: | Polyester | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 10 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | silber | Artikelbezeichnung: | Inventaretiketten aus silberner Polyester-Folie | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | 1 Beschriftungsfeld, Resistent gegen Wasser, Öl, Reinigungs-, Desinfektions- und Lösemittel | Zolltarifnummer (TARIC): | 49119900 | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | witterungsbeständig: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | zur Handbeschriftung | Höhe: | 20 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eigentumsetiketten, Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform typenschild-etiketten, typenschild etiketten, inventar-etiketten schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |