Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7169-100 Herst.-Nr.: L7169-100 EAN/GTIN: 4004182471692 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182471692 | Breite: | 99,1 | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | Produkt-Typbezeichnung: | Versandetiketten | Höhe: | 139 | Artikelbezeichnung: | Versandetiketten A4, ultragrip | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | L7169-100 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkttypbezeichnung: | Versandetiketten | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 27,34* | € 36,23* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 27,65* | € 36,49* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,85* | € 37,03* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 28,05* | € 37,09* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,97* | € 39,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06835* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|