Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Rollenschneider Dahle 448, 1300 mm, 2.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00448-20422
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00448-20422
EAN/GTIN:
     4007885004488
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Rollenschneider Dahle 448. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Masse (Gewicht): 10.0 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1500 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Höhe:
0
Tiefe:
0
Breite:
0
Farbe:
blau
auswechselbarer Messerkopf vorhanden:
Ja
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Material des Tisches:
Metall
max. Papierformat:
DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Masse (Gewicht):
10.0
Herstellerprodukttyp:
Dahle 448
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Roll- & Schnitt-Schneidemaschine
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich | Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag
Tiefe des Tisches:
1500
Breite des Tisches:
384
Länge des Schnittes:
1300
Art der Betätigung (Pressung):
automatische Pressung
Art der Betätigung der Pressung:
automatische Pressung
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 448
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Artikelbezeichnung:
Rollenschneider
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
2.0
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 448
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.