| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-20707-04494 Herst.-Nr.: 20707-04494 EAN/GTIN: 4007885249285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter-Auffangbeutel DAHLE 20707. Verwendung für Gerätetyp: DAHLE 40304-40334, 40404-40434, 41304-41334, 41404-41434, 50464, 50414, 51414, 51464, 50422, 50472, 51422, 51472. Besonders reißfest. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Farbe: transparent. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | Verwendung für Gerätetyp: | DAHLE Aktenvernichter mit 60/100 l Auffangvolumen, Maße 1.000 x 500 x 390 / 0,04 mm, Inhalt 10 Stück | Farbe: | transparent | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders reißfest | Produkt-Typbezeichnung: | DAHLE 20707 | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter-Auffangbeutel | Produkttypbezeichnung: | DAHLE 20707 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |