Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40304-04297
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40304-04297
EAN/GTIN:
     4007885248127
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 206. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittgeschwindigkeit:
67
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe:
435
Netzspannung:
230 V
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 206
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Höhe:
865
Breite:
545
Masse (Gewicht):
43
Schnittart:
Streifenschnitt
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle BaseCLASS 40304
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,46*
€ 649,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,11*
€ 620,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 520,05*
€ 618,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,77*
€ 613,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.