Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40306-04727
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40306-04727
EAN/GTIN:
     4007885248141
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 22. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 27. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
435
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
67
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Masse (Gewicht):
43
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Höhe:
865
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Breite:
545
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 106
Produkttypbezeichnung:
Dahle 106
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,46*
€ 670,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,35*
€ 620,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 519,73*
€ 618,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,12*
€ 614,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,91*
€ 598,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.