Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40330-04746
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40330-04746
EAN/GTIN:
     4007885248202
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 58 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 606
Tiefe:
435
Höhe:
865
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittgeschwindigkeit:
58
Masse (Gewicht):
43
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Breite:
545
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Produkttypbezeichnung:
Dahle 606
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 892,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,72*
€ 1.117,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,87*
€ 1.111,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 930,12*
€ 1.106,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,16*
€ 1.093,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,94*
€ 1.078,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,13*
€ 1.061,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.