Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40334-04732
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40334-04732
EAN/GTIN:
     4007885248226
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Breite:
545
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Schnittgeschwindigkeit:
108
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Höhe:
865
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittart:
Partikelschnitt
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 706
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
435
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
43
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Netzspannung:
230 V
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Produkttypbezeichnung:
Dahle 706
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,68*
€ 1.383,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,51*
€ 1.378,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.152,94*
€ 1.372,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,90*
€ 1.354,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,51*
€ 1.333,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.