Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Aktenvernichter Dahle 206air, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41304-04736
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41304-04736
EAN/GTIN:
     4007885248240
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter Dahle 206air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 44 kg. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
650
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Höhe:
865
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41304
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240 | 260
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3,9 | 3.9
Breite:
545
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Netzspannung:
230 V
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
67
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Tiefe:
435
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2 | O-2
Masse (Gewicht):
44
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 206air
Schnittart:
Streifenschnitt
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41304
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,98*
€ 729,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,33*
€ 679,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,65*
€ 671,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,21*
€ 658,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.