Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air, 0.8 x 12 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41330-04745
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41330-04745
EAN/GTIN:
     4007885248325
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 606air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 44 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 58 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
44
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Netzspannung:
230 V
Breite:
545
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Schnittgeschwindigkeit:
58
Tiefe:
435
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-6, F-3, T-6
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
865
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 606air
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
60
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Netzfrequenz:
50
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41330
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 999,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,02*
€ 1.253,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,90*
€ 1.247,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.044,02*
€ 1.242,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,59*
€ 1.225,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,01*
€ 1.206,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,20*
€ 1.189,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.