Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41334-04734
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41334-04734
EAN/GTIN:
     4007885248349
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 706air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 44 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Anschlusswert:
650
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Tiefe:
435
Herstellerprodukttyp:
Dahle CleanTEC® 41334
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Rauminhalt für Schnittgut:
60
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240 | 260
Kabel inbegriffen:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Schnittgeschwindigkeit:
108
Masse (Gewicht):
44
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Netzfrequenz:
50
Höhe:
865
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Breite:
545
Netzspannung:
230 V
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7 | F-3
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Partikelschnitt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 706air
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41334
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.205,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,39*
€ 1.507,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,10*
€ 1.503,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.258,41*
€ 1.497,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,40*
€ 1.478,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,04*
€ 1.457,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,75*
€ 1.434,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.